Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 12.7 L= 6M - UKLCD5B1270

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 12.7 L= 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 22.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 11 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166353400

Artikelnummer

GRAUKLCD5B1270

Herstellernummer

UKLCD5B1270

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

22.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

11 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 2:1 Nero diametro 12,7 - 1 Dispenser da 10 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi