Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0640 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 6.4 L= 8MT - UKLCD5B0640

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0640 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 6.4 L= 8MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 8.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166353301

Artikelnummer

GRAUKLCD5B0640

Herstellernummer

UKLCD5B0640

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

8.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

8 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 2:1 Nero diametro 6,4 - 1 Dispenser da 8 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi