Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0480 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 4.8 L= 9MT - UKLCD5B0480

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0480 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 4.8 L= 9MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166353257

Artikelnummer

GRAUKLCD5B0480

Herstellernummer

UKLCD5B0480

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.25 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

9 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 2:1 Nero diametro 4.8 - 1 Dispenser da 9 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi