GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0320 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 3.2 L= 10M - UKLCD5B0320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 5.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8013166353202
Artikelnummer
GRAUKLCD5B0320
Herstellernummer
UKLCD5B0320
Hersteller
GRA
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
10 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.46 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


