Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D250X5B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 25 DISPENSER - UGT2D250X5B

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D250X5B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 25 DISPENSER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.4 mm

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166531501

Artikelnummer

GRAUGT2D250X5B

Herstellernummer

UGT2D250X5B

Hersteller

GRA

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Länge:

5 m

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaina Halogen Free Termorestringente2:1 Nero ? 25 dispenser 5 mt. In materiale privo di alogeni, questa guaina presenta flessibilit?,rapido restringimento e lunga durata, oltread essere un buon isolante.Ampiamente utilizzata nel settore automobilistico, nell'industria elettronica, nell'edilizia ed in svariati altri campi.