GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D180X5B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 18 DISPENSER - UGT2D180X5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166531495
Artikelnummer
GRAUGT2D180X5B
Herstellernummer
UGT2D180X5B
Hersteller
GRA
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.32 mm
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


