Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D045X10B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 4,5DISPENSER - UGT2D045X10B

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D045X10B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 4,5DISPENSER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166531457

Artikelnummer

GRAUGT2D045X10B

Herstellernummer

UGT2D045X10B

Hersteller

GRA

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.23 mm

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Halogen Free Termorestringente2:1 Nero ? 4,5 dispenser 10 mt. In materiale privo di alogeni, questa guaina presenta flessibilit?,rapido restringimento e lunga durata, oltread essere un buon isolante.Ampiamente utilizzata nel settore automobilistico, nell'industria elettronica, nell'edilizia ed in svariati altri campi.