GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D030X10YG GUAINA TERMORESTR2:1 G/V D 3 DISPENSER 1 - UGT2D030X10YG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Wandstärke nach Schrumpf - 0.22 mm
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8013166531532
Artikelnummer
GRAUGT2D030X10YG
Herstellernummer
UGT2D030X10YG
Hersteller
GRA
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.22 mm
Länge:
10 m
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


