GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D025X20B GUAINA TERMORESTR2:1 NEROD 2,5DISPENSER2 - UGT2D025X20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166531433
Artikelnummer
GRAUGT2D025X20B
Herstellernummer
UGT2D025X20B
Hersteller
GRA
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
20 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.22 mm
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
nein


