Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUEB0600 TUBETTO ISOLANTE NERO D=6MM L=200MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUEB0600 TUBETTO ISOLANTE NERO D=6MM L=200MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Mit Innenkleber - nein

  • Länge - 200 m

  • Halogenfrei - nein

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166330258

Artikelnummer

GRAUEB0600

Herstellernummer

UEB0600

Hersteller

GRA

Farbe:

schwarz

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

200 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Tubetto Isolante ? = 6 mm Lunghezza 200 mt. Nero