GRAFOPLAST SRL - GRAUEB0200 TUBETTO ISOLANTE NERO D=2MM L=200MT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Mit Innenkleber - nein
Länge - 200 m
Halogenfrei - nein
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8013166330050
Artikelnummer
GRAUEB0200
Herstellernummer
UEB0200
Hersteller
GRA
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
200 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Tubetto Isolante ? = 2 mm Lunghezza 200 mt. Nero