GRAFOPLAST SRL - GRATSL080047W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 80X47 125 - TSL080047W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 80 mm
Breite - 47 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166498576
Artikelnummer
GRATSL080047W
Herstellernummer
TSL080047W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
80 mm
Breite:
47 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 80 x 47 mm - 1250 pezzi. Da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene posta sul cavo e avvolta con la partetrasparente a maggior protezione


