GRAFOPLAST SRL - GRATSL075023W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 75X23 240 - TSL075023W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 75 mm
Breite - 23 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166498552
Artikelnummer
GRATSL075023W
Herstellernummer
TSL075023W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
75 mm
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 75 x 23 mm - 2400 pezzi. Da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene posta sul cavo e avvolta con la parte trasparente a maggior protezione


