Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATSL025015W AUTOLAMINANTE ADES. ROT. BIANCO25X15 850 - TSL025015W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATSL025015W AUTOLAMINANTE ADES. ROT. BIANCO25X15 850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166498415

Artikelnummer

GRATSL025015W

Herstellernummer

TSL025015W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

25 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 25 x 15 mm -8500 pezzi