GRAFOPLAST SRL - GRATHF381R320W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 38,1X20M 1PZ - THF381R320W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 14.5...36 mm
Länge - 20 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166489307
Artikelnummer
GRATHF381R320W
Herstellernummer
THF381R320W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
14.5...36 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Termorestringente HF in rotolo continuo 3:1 Bianco diametro pre-restr da 38,1 mm, Lunghezza 20 mt. - 1 pezzi. Estremamente versatile, ? possibile impostare la lunghezza desiderata e pretaglio. Si applica direttamente sul cavo tramite restringimento con calore


