GRAFOPLAST SRL - GRATHF254R320W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 25,4X20M 1PZ - THF254R320W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 9...23 mm
Länge - 20 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166489284
Artikelnummer
GRATHF254R320W
Herstellernummer
THF254R320W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
9...23 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Termorestringente HF in rotolo continuo 3:1 Bianco diametro pre-restr da 25,4 mm, Lunghezza 20 mt. - 1 pezzi. Estremamente versatile, ? possibile impostare la lunghezza desiderata e pretaglio. Si applica direttamente sul cavo tramite restringimento con calore


