GRAFOPLAST SRL - GRATHF191R320W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 19,1X20M 1PZ - THF191R320W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7...17 mm
Länge - 20 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166489260
Artikelnummer
GRATHF191R320W
Herstellernummer
THF191R320W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7...17 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Termorestringente HF in rotolo continuo 3:1 Bianco ? pre-restr = 19,1 Lunghezza 20 mt - 1pz


