Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATHF095R325W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 9,5X25MT 1PZ - THF095R325W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATHF095R325W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 9,5X25MT 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 3.8...8 mm

  • Länge - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166489222

Artikelnummer

GRATHF095R325W

Herstellernummer

THF095R325W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

3.8...8 mm

Länge:

25 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Termorestringente HF Segnacavo in rotolo continuo Bianco 3:1 - 9,5 x 25 mt. 1 bobina Estremamente versatile, ? possibile impostare la lunghezza desiderata e pretaglio. Siapplica direttamente sul cavo tramite restringimento con calore