Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATHF064R325W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 6,4X25M 1PZ - THF064R325W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATHF064R325W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 6,4X25M 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5.8 mm

  • Länge - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166489208

Artikelnummer

GRATHF064R325W

Herstellernummer

THF064R325W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

2.5...5.8 mm

Länge:

25 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Termorestringente HF in rotolo continuo 3:1 Bianco diametro pre-restrda 6,4 mm, Lunghezza 25mt. - 1 pezzi. Estremamente versatile, ? possibile impostare la lunghezza desiderata e pretaglio. Si applica direttamente sul cavo tramite restringimento con calore