GRAFOPLAST SRL - GRATHF048R325W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 4,8X25M 1PZ - THF048R325W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 1.8...4.2 mm
Länge - 25 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166489185
Artikelnummer
GRATHF048R325W
Herstellernummer
THF048R325W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
1.8...4.2 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Termorestringente HF in rotolo continuo 3:1 Bianco diametro pre-restrda 4,8 mm Lunghezza 25 mt. - 1 pezzi. Estremamente versatile, ? possibile impostare la lunghezza desiderata e pretaglio. Si applica direttamente sul cavo tramite restringimento con calore


