GRAFOPLAST SRL - GRATHF032R325W THERMOHF ROLLA 3:1 BIANCO 3,2X25M 1PZ - THF032R325W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 1.2...2.8 mm
Länge - 25 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166489161
Artikelnummer
GRATHF032R325W
Herstellernummer
THF032R325W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
1.2...2.8 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Termorestringente HF in rotolo continuo Bianco 3:1 - 3,2 mm x 25 mt. 1 bobina Estremamente versatile, ? possibile impostare la lunghezza desiderata e pretaglio. Si applica direttamente sul cavo tramite restringimento con calore


