GRAFOPLAST SRL - GRATGX/VVBY STRIP TARGA PVC MAXI LETTERA V 10 PZ - TGX/VVBY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 12 mm
Breite - 19 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166317501
Artikelnummer
GRATGX/VVBY
Herstellernummer
TGX/VVBY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm "V"Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)


