Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGX/05BY STRIP TARGA PVC MAXI NUMERO 5 - 10 PZ - TGX/05BY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGX/05BY STRIP TARGA PVC MAXI NUMERO 5 - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 19 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166316450

Artikelnummer

GRATGX/05BY

Herstellernummer

TGX/05BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

12 mm

Breite:

19 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm "5"Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)