Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGX/04BY STRIP TARGA PVC MAXI NUMERO 4 - 10 PZ - TGX/04BY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGX/04BY STRIP TARGA PVC MAXI NUMERO 4 - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166316429

Artikelnummer

GRATGX/04BY

Herstellernummer

TGX/04BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

19 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)