Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGTF286 FASCETTA INOX 286 MM 100 PZ - TGTF286

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGTF286 FASCETTA INOX 286  MM 100 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Breite - 286 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166315651

Artikelnummer

GRATGTF286

Herstellernummer

TGTF286

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Edelstahl

Breite:

286 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Fascetta in Acciaio Inox Lunghezza 286 mm - 100 pezzi.