GRAFOPLAST SRL - GRATGT/JJ STRIP TARGA INOX LETTERA J 10 PZ - TGT/JJ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 6 mm
Breite - 9.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166314999
Artikelnummer
GRATGT/JJ
Herstellernummer
TGT/JJ
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
6 mm
Breite:
9.8 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


