GRAFOPLAST SRL - GRATGT/GG STRIP TARGA INOX LETTERA G 10 PZ - TGT/GG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 6 mm
Breite - 9.8 mm
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8013166314906
Artikelnummer
GRATGT/GG
Herstellernummer
TGT/GG
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
6 mm
Breite:
9.8 mm
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm "G"- 10 strips (200 caratteri)


