Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGT/33 STRIP TARGA INOX SEGNO : 10 PZ - TGT/33

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGT/33 STRIP TARGA INOX SEGNO : 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 6 mm

  • Breite - 9.8 mm

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166317884

Artikelnummer

GRATGT/33

Herstellernummer

TGT/33

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

6 mm

Breite:

9.8 mm

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken