GRAFOPLAST SRL - GRATGT/14 STRIP TARGA INOX SEGNO . 10 PZ - TGT/14
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 6 mm
Breite - 9.8 mm
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8013166314548
Artikelnummer
GRATGT/14
Herstellernummer
TGT/14
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
6 mm
Breite:
9.8 mm
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm "."- 10 strips (200 caratteri)


