Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGT/13 STRIP TARGA INOX SEGNO / 10 PZ - TGT/13

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGT/13 STRIP TARGA INOX SEGNO / 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 6 mm

  • Breite - 9.8 mm

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166314517

Artikelnummer

GRATGT/13

Herstellernummer

TGT/13

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

6 mm

Breite:

9.8 mm

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm "/"- 10 strips (200 caratteri)