Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGT/00 STRIP TARGA INOX NUMERO 0 - 10 PZ - TGT/00

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGT/00 STRIP TARGA INOX NUMERO 0 - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 6 mm

  • Breite - 9.8 mm

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166314159

Artikelnummer

GRATGT/00

Herstellernummer

TGT/00

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

6 mm

Breite:

9.8 mm

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm "0"- 10 strips (200 caratteri)