Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGNS SUPPORTO TRASP. PVC 285X10 MM 10 PZ - TGNS

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGNS SUPPORTO TRASP. PVC 285X10 MM  10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166312674

Artikelnummer

GRATGNS

Herstellernummer

TGNS

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

285 mm

Höhe:

12 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Supporto in PVC Mini 285 x 12 x 2.5 mm Trasparente - 10 pezzi.