Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGNS/MT SUPPORTO TRASP. PTE MINI 10 MM 1 ROLL 25

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGNS/MT SUPPORTO TRASP. PTE MINI 10 MM 1 ROLL 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 25000 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166312797

Artikelnummer

GRATGNS/MT

Herstellernummer

TGNS/MT

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

25000 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

12 mm

Supporto MINI Trasparente in PTE 10 mm - 1 Roll 25 mt.