GRAFOPLAST SRL - GRATGNL STRIP SEMPLICE PVC MINI 10 PZ - TGNL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 120 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166312643
Artikelnummer
GRATGNL
Herstellernummer
TGNL
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
120 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Strip semplice MINI in PVC confezione da 10 pezzi.


