GRAFOPLAST SRL - GRATGNBA BINARIO ADES. PVC MINI 285X10 MM 10 PZ - TGNBA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 285 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
8013166312582
Artikelnummer
GRATGNBA
Herstellernummer
TGNBA
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
285 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Binario Adesivo in PVC Mini 285 x 10 mm - 10 pezzi.


