Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGN/08BY STRIP TARGA PVC MINI NUMERO 8 - 10 PZ - TGN/08BY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGN/08BY STRIP TARGA PVC MINI NUMERO 8 - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 6 mm

  • Breite - 10 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166311448

Artikelnummer

GRATGN/08BY

Herstellernummer

TGN/08BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

6 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm "8"Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)