GRAFOPLAST SRL - GRATGN/06BY STRIP TARGA PVC MINI NUMERO 6 - 10 PZ - TGN/06BY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 6 mm
Breite - 10 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166311387
Artikelnummer
GRATGN/06BY
Herstellernummer
TGN/06BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Länge:
6 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm "6"Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)


