Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGF30036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X300MM 100PZ - TGF30036N

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGF30036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X300MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166485309

Artikelnummer

GRATGF30036N

Herstellernummer

TGF30036N

Hersteller

GRA

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta Nylon 3.6 x 300 mm Neutro - 100 pezzi.