Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGF25045UMD FASCETTA NYLON METAL-DETECT.4,5X250 100P - TGF25045UMD

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGF25045UMD FASCETTA NYLON METAL-DETECT.4,5X250 100P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 250 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166524060

Artikelnummer

GRATGF25045UMD

Herstellernummer

TGF25045UMD

Hersteller

GRA

Bandlänge:

250 mm

Ausführung:

Endlosband

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

blau

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta Nylon Metal Detectable 4.5 x 250 mm Neutro - 100 pezzi.