GRAFOPLAST SRL - GRATGF20048N FASCETTA NYLON NEUTRO 4.8X200MM 100PZ - TGF20048N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -40...85 °C
Ausführung - Endlosband
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.02 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8013166485286
Artikelnummer
GRATGF20048N
Herstellernummer
TGF20048N
Hersteller
GRA
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


