GRAFOPLAST SRL - GRATGF20036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X200MM 100PZ - TGF20036N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485262
Artikelnummer
GRATGF20036N
Herstellernummer
TGF20036N
Hersteller
GRA
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


