Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGF10025N FASCETTA NYLON NEUTRA 2,5X100MM 100PZ - TGF10025N

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGF10025N FASCETTA NYLON NEUTRA 2,5X100MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - Endlosband

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166485163

Artikelnummer

GRATGF10025N

Herstellernummer

TGF10025N

Hersteller

GRA

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

Endlosband

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta Nylon 2.5 x 100 mm Neutra - 100 pezzi.