GRAFOPLAST SRL - GRATGF10025B FASCETTA NYLON NERO 2.5X100MM 100PZ - TGF10025B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 100 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485156
Artikelnummer
GRATGF10025B
Herstellernummer
TGF10025B
Hersteller
GRA
Breite des Bandes:
100 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


