GRAFOPLAST SRL - GRATE090P105M ETICH. ADES.ROTOLO PET METAL 90X105 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - metallic
Transparent - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166514146
Artikelnummer
GRATE090P105M
Herstellernummer
TE090P105M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
metallic
Transparent:
nein
Länge:
90 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
105 mm
Etichetta Adesiva in Rotolo PET Metal dim. 90 x 105 mm - 1000 pezzi. Molto versatili per la siglatura di componenti per interno ed esterno quadro