GRAFOPLAST SRL - GRATE015P007W ETICH. ADES.ROTOLO PET BIANCO 7X15 10000 - TE015P007W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166513712
Artikelnummer
GRATE015P007W
Herstellernummer
TE015P007W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Etichetta Adesiva in Rotolo PET Bianco dim. 15 x 7 mm - 10000 pezzi. Molto versatili per la siglatura di componenti per interno ed esterno quadro


