GRAFOPLAST SRL - GRATCT20W TESSERA FILO PVC BIANCO 20X4MM 6000PZ - TCT20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 20 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166529430
Artikelnummer
GRATCT20W
Herstellernummer
TCT20W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessera Filo PVC Bianco dim. 20 x 4 mm - 6000 pezzi. La tessera FLAT si applica con facilit? negli appositi tubetti Serie 500 per identificare i singoli cavi. Stampabile con stampante a rotolo TWIST


