Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATCT15W TESSERA FILO PVC BIANCO 15X4MM 12000PZ - TCT15W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATCT15W TESSERA FILO PVC BIANCO 15X4MM 12000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519943

Artikelnummer

GRATCT15W

Herstellernummer

TCT15W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TESSERA FILO PVC BIANCO 15X4MM 12000PZ, Sistema di marcatura cavo