GRAFOPLAST SRL - GRATCT10W TESSERA FILO PVC BIANCO 10X4MM 12000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166519929
Artikelnummer
GRATCT10W
Herstellernummer
TCT10W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TESSERA FILO PVC BIANCO 10X4MM 12000PZ, Sistema di marcatura cavo


