Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATCMX1260W Targa asolata HF Bianco PUR 60x12mm -100 - TCMX1260W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATCMX1260W Targa asolata HF Bianco PUR 60x12mm -100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 12 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166529362

Artikelnummer

GRATCMX1260W

Herstellernummer

TCMX1260W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

60 mm

Breite:

12 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targa asolata Halogen Free Bianco in poliuretano 60x12mm -1000 pezzi. Ideale per identificare guaine e gruppi di cavi. Estremamente robusta e altamente flessibile con un'elevata resistenza allo strappo.