GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X3T STRISCE NON ADES PRET. BIANCO 70X20MM 18 - SITW808X3T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166310502
Artikelnummer
GRASITW808X3T
Herstellernummer
SITW808X3T
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Striscia Pretagliata Non Adesiva 70 x 20 mm Bianco - confezione da 180 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


